品番 : EA911BA-116
品名 : 1.0x 20m/0.7mm 床面養生シート(塩ビ)
仕様
| 用途 | 荷物の保護、足場の保護用に | 幅 | 1000mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 20m | 厚さ | 0.7mm |
| 材質 | 塩化ビニル樹脂 | 色 | ブラック |
| 薄くて摩耗に強く床になじむ養生シート | |||
| 表面に凹凸加工で滑りにくい。 | |||
| 水を通しません。 | |||
| カットしやすい。 | |||
| 【注意】 ・塗装されたアルミ、鉄などの金属の上に敷く場合、使用されている塗料によっては変色する恐れがあります。 ・雨で濡れた場合はすべる恐れがありますので、ご注意ください。 ・風が強い場合は飛ぶ恐れがあります。 ・置き敷き用ですので、施工はできません。 ・使用環境によっては収縮する恐れがあります。 ・バイクや自転車のタイヤ等のゴム製品には接触させないでください。 ・長時間接触すると変色や劣化の恐れがありますのでご注意ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/15 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BA-116 1.0x 20m/0.7mm 床面養生シート(塩ビ) |
| EA911BA-117 1.0x 50m/0.5mm 床面養生シート(塩ビ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
