品番 : EA911BA-121A
品名 : 1.0x50m/0.15mm 床面養生シート(塩ビ)
仕様
メーカー | 結一産業 | 商品名 | リサイクルシート |
---|---|---|---|
幅 | 1000mm | 長さ | 50m |
厚さ | 0.15mm | 材質 | 塩ビ(黒色) |
用途 | 作業現場のモルタル・タイル床の養生に最適です。 | ||
すべり止めにエンボス加工を施した養生シートです。 | |||
シートに厚みがあり、床になじむ素材なので、建築現場等の床や階段の汚れ防止の養生シートに最適です。 | |||
厚みがあり、床に馴染む素材なので作業中でも歩きやすく便利です。 | |||
建設現場の階段の養生や滑り止めに小さく切って使用することもできます。 | |||
養生テープをご使用される場合、テープメーカーにご確認下さい。 | |||
塩ビの特性上、くっつきにくい糊のテープもございます。 | |||
防炎性・帯電性はありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,020 円(税抜)/ 8,822 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/24 17:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA911BA-121 1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(塩ビ) |
EA911BA-121A 1.0x50m/0.15mm 床面養生シート(塩ビ) |
EA911BA-122 1.0x30m/0.3 mm 床面養生シート(塩ビ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)