品番 : EA911BA-132B
品名 : 1.0x100m/0.02mm 床面養生シート(厚手・ダブル)
仕様
| 用途 | 期間の長い現場や風のある現場に | 仕様 | ダブル |
|---|---|---|---|
| 幅(広げたサイズ) | 1000(2000)mm | 長さ | 100m |
| 厚さ | 0.02mm | 材質 | ポリエチレン |
| 厚手タイプ | |||
| 建築養生用に | |||
| 養生面がよく見えて安心 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/28 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BA-38A 1.8 x 50m/0.1mm 床面養生シート(厚手・ダブル) |
| EA911BA-132B 1.0x100m/0.02mm 床面養生シート(厚手・ダブル) |
| EA911BA-134B 0.9x100m/0.05mm 床面養生シート(厚手・ダブル) |
| EA911BA-136A 1.8x100m/0.05mm 床面養生シート(厚手・ダブル) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
