品番 : EA911BA-2
品名 : 1.0x100m/0.06mm 床面養生シート(2巻)
仕様
| 材質 | ポリエチレン | 厚さ | 0.06mm |
|---|---|---|---|
| 幅(mm)×長さ(m) | 1,000×100 | ||
| 厚手の床面養生材 | |||
| 建築・塗装用に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,540 円(税抜)/ 10,494 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 07:00現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BA-2 1.0x100m/0.06mm 床面養生シート(2巻) |
| EA911BA-3 1.3x 77m/0.06mm 床面養生シート(2巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
