品番 : EA911BA-32
品名 : 1.8x100m/0.05mm 床面養生シート(静電防止)
仕様
| 材質 | ポリエチレン | 幅 | 1800mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 100m | 厚さ | 0.05mm |
| 表面抵抗値 | 10^11Ω以下 (この値は基準値であり、規格値ではありません。時間経過、温度、湿度により低下します) |
入数 | 1巻入り |
| ほこり等を嫌う物の養生に | |||
| 芯棒は紙管となります。 | |||
| 【よくあるご質問】 Q:静電防止とのことですが、外したりする際には静電気は帯びてしまうものなのでしょうか? それとも静電気自体が発生しないような作りになっているのでしょうか? A:静電気を嫌う電子機器の梱包や、静電気を嫌う作業現場での養生に使用されます。 基本的には対象物の帯電をある程度防止する用途であり、全く静電気が発生しないというものではありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/09 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BA-31 1.0x100m/0.05mm 床面養生シート(静電防止) |
| EA911BA-32 1.8x100m/0.05mm 床面養生シート(静電防止) |
| EA911BA-33 1.0x 50m/0.1mm 床面養生シート(静電防止) |
| EA911BA-34 1.8x 50m/0.1mm 床面養生シート(静電防止) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
