品番 : EA911BA-38
品名 : 1.8 x 50m/0.1mm 床面養生シート(厚手・ダブル)
仕様
| 建築養生用に | |||
| 期間の長い現場や風のある現場に | |||
| 養生面がよく見えて安心 | |||
| 厚手タイプ | |||
| 材質 | ポリエチレン | 厚さ | 0.1mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1800mm×50m(ダブル) | 広げた時のサイズ | 3600mm×50m |
| 入数 | 1巻入り | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/09 01:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BA-36 1.0 x100m/0.1mm 床面養生シート(厚手・シングル) |
| EA911BA-37 1.8 x 50m/0.1mm 床面養生シート(厚手・シングル) |
| EA911BA-38 1.8 x 50m/0.1mm 床面養生シート(厚手・ダブル) |
ウェブカタログ画像
拡大
