品番 : EA911BA-43
品名 : 0.9x100m 床面養生シート(ブルー)
仕様
| 材質 | ポリエチレン | 幅 | 900mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 100m | 厚さ | 0.1mm |
| 色 | 青 | ||
| 軽量なワンウェイタイプのクロスです。 | |||
| 建築、建設、土木、工事などの簡易養生などに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0163ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BA-43 0.9x100m 床面養生シート(ブルー) |
| EA911BA-44 1.8x100m 床面養生シート(ブルー) |
| EA911BA-51 1.8x100m 床面養生シート(ホワイト) |
