品番 : EA911BB-2
品名 : 1.0x 1m/1.6mm EVAシート(両面滑止め)
仕様
| メーカー | 積水マテリアルソリューションズ | 型番 | J5M3698 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プラベニソフト | 長さ | 1m |
| 幅 | 1m | 厚み | 1.6mm |
| 材質 | エチレン酢酸ビニル(EVA) | ||
| 両面にノンスリップ加工を施した床養生シート | |||
| シートも荷物も滑りにくい仕様 | |||
| ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理 | |||
| ハサミやカッターで用途のサイズに合わせて自由にカット可能 | |||
| 耐久・耐衝撃・耐水・耐油・耐薬品性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1421ページ 1668ページ 2032ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BB-2 1.0x 1m/1.6mm EVAシート(両面滑止め) |
| EA911BB-3 1.0x10m/1.6mm EVAシート(両面滑止め) |
