詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BB-82

品名 : 1.1x 10m/0.2mm 滑り止めシート(両面)

この商品は発注できません。エスコへお問合せください。

仕様

メーカー ダイヤテックス 型番 BK-NS
商品名 パイオラン ノンスリップシート 用途 積載荷物の滑り止め
養生シートの滑り止め
玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
サイズ 1.1m×10m(ロール) 厚さ 0.2mm
色 ブラック 耐熱温度 40℃
材質 ポリオレフィン 重量 2.52kg
敷くだけで強力すべり止め、薄型軽量で引張強度にも優れた補強シート
ハサミ・カッターでお好みの大きさにカット可能
焼却時にハロゲン系有毒ガス不発生、リサイクル可能なオールポリオレフィン製
追加説明
カタログ価格

12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1668ページ 2032ページ

代替品

EA911BT-31
  • 品番

    EA911BT-31

  • コメント

    違い:材質、サイズなど

バリエーション一覧
EA911BB-81 1.1x 1.1m/0.2mm 滑り止めシート(両面)
EA911BB-82 1.1x 10m/0.2mm 滑り止めシート(両面)
ウェブカタログ画像
  • 敷くだけで簡単にスベリ止め効果を発揮します。
  • メッシュ状補強糸入り

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top