品番 : EA911BD-213
品名 : 900x 900x3mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
仕様
メーカー | 住化プラステック | 型番 | HP30050 |
---|---|---|---|
商品名 | サンプライ 一般品 | サイズ(mm) | 900×900 |
厚み(mm) | 3 | 色 | ライトグリーン |
材質 | ポリプロピレン | 用途 | 工業用包材(通函、仕切り、パット) 梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード) 印刷看板(工事現場用、サインボード等) 畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど |
入数 | 5枚 | ||
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。 | |||
軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。 | |||
帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。 |
|||
コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 18:00現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 束 | ||
カタログページ | 1497ページ |
拡大
※5枚入