詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BD-60

品名 : 333x238x325mm/A4 プラダンBOX(マジックテープ付)

A4用紙がゆったり収まります

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ(mm)W×D×H 333×238×325
サイズ(内寸) 323×223×300(H)mm 材質 ポリプロピレン
プラダン厚み 5mm
マジックテープ付の為、しっかりと閉じることができます。
不使用時はコンパクトに折りたたむことができます。
A4用紙がゆったり収まります。
EA911BD-61(A3サイズ)の上に、EA911BD-60(A4サイズ)を2つ載せることができます。
追加説明
カタログ価格

3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 210

(2026/10/31 15:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1580ページ 2541ページ

代替品

EA911BD-61
  • 品番

    EA911BD-61

  • コメント

    A3 サイズ

ウェブカタログ画像
  • ※下段にEA911BD-61を1つ置いて、上段にEA911BD-60を2個置く事が可能です。
  • ※下段にEA911BD-61を1つ置いて、上段にEA911BD-60を2個置く事が可能です。
  • ※A4のクリアファイルを収納できます。
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top