詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BD-92A

品名 : 910x910x4mm ポリカーボネートプラダン(ブロンズ/2枚)

樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 PCD-994
サイズ(mm) 910×910 厚み(mm) 4
山・山の幅 4.6mm 重量(g) 720
耐熱温度 約120℃程度 材質 ポリカーボネート
カラー ブロンズ 入数 2枚
難燃性(燃焼グレード:UL94V-2)
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。
軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用頂けます。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的です。
追加説明
カタログ価格

8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/24 00:57現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1428ページ
バリエーション一覧
EA911BD-91A 910x910x4mm ポリカーボネートプラダン(クリア/2枚)
EA911BD-92A 910x910x4mm ポリカーボネートプラダン(ブロンズ/2枚)
ウェブカタログ画像
入数:2枚
  • 入数:2枚
  • 入数:2枚\nブロンズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top