詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BE-25

品名 : 1820x910x2.5mm 折畳式養生プラダン(20枚)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 OPD-1892Y
サイズ 910×1820mm 厚み 2.5mm
折りたたみ時サイズ 368×910×125mm 重量 450g
カラー ナチュラル 材質 ポリプロピレン
入数 20枚
折りたためるので、持ち運びに便利です。
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れている、養生用プラスチックダンボールです。
追加説明
カタログ価格

15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 15:32現在)

商品入数 20 販売単位 箱
カタログページ 1663ページ
バリエーション一覧
EA911BE-25A 1820x910x2.5mm 折畳式養生プラダン(5枚)
EA911BE-25 1820x910x2.5mm 折畳式養生プラダン(20枚)
ウェブカタログ画像
入数20枚
  • 入数20枚
  • 折りたたみ可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top