品番 : EA911BT-1
品名 : 1200x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 804400 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | EPスペーサー1209T40G | 用途 | トラック輸送での荷物の緩衝材に |
| サイズ | 1200×900×40(t)mm | 色 | グレー |
| 材質 | 発泡ポリエチレン(帯電防止) | ||
| 全体的に丸みをもたせたデザインなので、欠けにくく、長期間のご使用が可能です。 | |||
| 衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。 | |||
| 静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 | |||
| 軽量で耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/31 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1663ページ 1734ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BT-1 1200x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン) |
| EA911BT-2 1400x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
