品番 : EA911CA-41
品名 : 1760x1120mm 天津かけず
仕様
サイズ(m) | 1.76(W)×1.12(H) | 材質 | 本体:葦・竹、編み糸:綿・アクリル |
---|---|---|---|
施設などの多窓向けワイドサイズ |
|||
日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/05/03 21:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1438ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA911CA-41 1760x1120mm 天津かけず |
EA911CA-42 1760x1570mm 天津かけず |
EA911CA-43 1760x1800mm 天津かけず |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA951CB-4 : 万能すだれ巻上器(ダブル) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)