品番 : EA911CA-67
品名 : 1760x1570mm 特選天津すだれ
仕様
| サイズ(m) | 1.76×1.57 | 材質 | 竹、葦 |
|---|---|---|---|
| 編み糸が28本 | |||
| 日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます | |||
| 高級すだれ | |||
| 黒竹割竹、厳選した葦を使用 | |||
| ※天然素材を使用しています。規格には多少の誤差があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/10 00:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911CA-62 880x1570mm 特選天津すだれ |
| EA911CA-63 880x1800mm 特選天津すだれ |
| EA911CA-66 1760x1120mm 特選天津すだれ |
| EA911CA-67 1760x1570mm 特選天津すだれ |
| EA911CA-68 1760x1800mm 特選天津すだれ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA951CB-4 : 万能すだれ巻上器(ダブル) |
ウェブカタログ画像
拡大
