詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911TA-1

品名 : 1.8x2.1m トラックシート(ターポリン)

仕様

サイズ(m) 1.8×2.1 適用 軽トラック
厚み 0.3mm 材質 ターポリン
ゴムバンド 10本付 引張強度(N/1cm) タテ:855
ヨコ:899
伸度(%) タテ:18.7
ヨコ:25.0
引裂強度(N/1cm) タテ:122
ヨコ:139
ハトメ付
風合いが柔らかい塩ビコーティングトラックシート
日本製
耐候性、強度に優れ、長期間使用可能
経済的なプロ仕様。トラックシート用以外でも使用できます。
強力ナイロン糸の基布を樹脂防水加工を施しているので、軽くて使いやすいシートです。
追加説明
カタログ価格

5,130 (税抜)/ 5,643 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 10:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1734ページ

代替品

EA911T
  • 品番

    EA911T

  • コメント

    1.9x2.1m グリーン

バリエーション一覧
EA911TA-1 1.8x2.1m トラックシート(ターポリン)
EA911TA-2 2.3x3.5m トラックシート(ターポリン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top