品番 : EA912-33
品名 : 1450x950mm サンシェード
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | PMS-LL |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×H)mm | 1450×950 | 材質 | ポリエステル |
| 重量 | 190g(収納袋含む) | ||
| フロントガラス用 | |||
| 簡単装着でき、スッキリ収納できます | |||
| ドラレコにも対応 ※ドラレコの形状により、取り付けが出来ない場合があります。 |
|||
| 日射しをしっかりカット!遮光率99% | |||
| ワンタッチで広がる、たためる! | |||
| ドアポケットにスッキリ収納、ハンドルカバーにもなる収納袋付き | |||
| 吸盤不使用 | |||
| 吸盤を使用せずに、フロントガラス前面に置き、サンバイザーとハンドルで支えるだけで使用できます。 | |||
| <適合車種> TOYOTA:アルファード、ヴェルファイア、ヴォクシー、エスクァイア、エスティマ、クラウンクラスオーバー、ノア、プリウス、プリウスα、プリウスPHEV、BZ4X、MIRAI HONDA:オデッセイ、ステップワゴン、フィット NISSAN:エルグランド、キャラバン、シーマ、セレナ、ノート、ムラーノ MAZDA:CX-60 MITSUBISHI:デリカ D:5 DAIHATSU:メビウス |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 131 (2026/10/05 21:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2460ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912-30 1300x600mm サンシェード |
| EA912-31 1300x700mm サンシェード |
| EA912-33 1450x950mm サンシェード |
