詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912-4A

品名 : 700x400mm サンシェード(2枚)

カタログ訂正

26/06/01 (誤)RV対応→(正)軽自動車からミニバンまで幅広く対応(No.57 1253)

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 CP-52
用途 サイド、リアウインドウ用 サイズ 700(W)×400(H)㎜
材質 シェード:ポリエステル100%
ワイヤー:鉄(ハガネ)
吸盤:PVC
枚数 2枚
取付方法 吸盤(4個付) カラー ブラック
重量 約110g(55g×2枚)
直射日光ソフトカット
軽自動車からミニバンまで幅広く対応
窓側形状でジャストフィット
使用後、両手でひねればコンパクトにたためます。
吸盤式で取り付けが簡単に出来ます。
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/06 14:13現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 2460ページ
バリエーション一覧
EA912-3A 600x500mm サンシェード(2枚)
EA912-4A 700x400mm サンシェード(2枚)
ウェブカタログ画像
  • 吸盤式で取り付けが簡単にできます。
  • 両手でひねればコンパクトにたためます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top