品番 : EA912A-51
品名 : 265x336x62mm シューズトレイ(10個)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 805253 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンシューズトレイ | サイズ | 外寸:265(W)×336(D)×62(H)mm 内寸:250(W)×313(D)×59(H)mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | ブラック |
| 入数 | 10個 | 材質 | ポリプロピレン |
| 簡易シューズトレイです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/31 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2460ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912A-50 265x336x62mm シューズトレイ |
| EA912A-51 265x336x62mm シューズトレイ(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入り
