品番 : EA912AC-13
品名 : 298x101mm タイヤカバー(高所作業車用)
破れにくい! 外れない! 汚れない!タイヤカバー
仕様
| メーカー | 結一産業 | 用途 | 高所作業車専用タイヤカバー |
|---|---|---|---|
| 号数 | 3号 | サイズ | φ298×101mm |
| 重量 | 160g | 材質 | ポリエステル |
| 新築工事にタイヤ痕が残らないのでタイヤ痕の洗浄不要 | |||
| 破れにくい生地使用でフィット感にこだわったピッタリサイズ | |||
| 〈装着方法〉 ①フォークリフトかユニック車でタイヤを宙に浮かしてハマーカバーを被せる ②マジックテープで固定する ③裏側のマジックテープもしっかり止める |
|||
| リフトアップせず装着も可能 ※リフトアップでの装着を推奨しております。 |
|||
| ※高所作業車の機種によっては一部装着できないものがございます。 | |||
| ※高所作業車以外での取付はご遠慮ください。 | |||
| ※火の近くでは使用しないでください。生地が燃える恐れがございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 08:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
