詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912AD-2A

品名 : 510x330x1370mm タイヤラック(4本収納)

この商品はお客様組み立て品です。
省スペースでスッキリ収納!キャスター付きタイヤラック

仕様

メーカー ダイマツ 型番 DMTUR-50
※注意※ 【お客様組立品】 積載均等耐荷重 約60kg(1台あたり)
タイヤ幅 215mm以下 タイヤ外径 750mm以内
適用車 RV車、SUV用
※20-28タイヤ
サイズ 約510(W)×330(D)×1370(H) (キャスター含む)
キャスター 自在×2個、ストッパー付自在×2個(1台あたり) 重量 10.4kg
カラー ブラック カバーサイズ 1050(W)×700(D)×1600(H)mm
材質 本体:スチール亜鉛メッキ・粉体塗装 黒
キャスター:スチール
カバー:ポリエステル
2台1組 4本収納
縦置き設計で限られたスペースでも効率よく収納でき、ガレージ・屋外・倉庫でのタイヤ保管に最適。
移動ラクラクキャスター付き。重たいタイヤもそのまま移動可能。掃除や配置換えも簡単。
省スペース縦置き設計で横幅を取らず、ガレージや物置の隅にスッキリ設置。
屋外使用OK!カーポート・ベランダ・物置などさまざまな場所に対応。
カバー付き
追加説明
カタログ価格

20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 20:51現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
2台1組
  • 2台1組
  • 縦置き設計で限られたスペースでも効率よく収納でき、ガレージ・屋外・倉庫でのタイヤ保管に最適。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top