詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912AL-3A

品名 : 1070x460x460mm 自転車スタンド(3台用)

カタログ訂正

26/05/14 スタンド固定用の部品は付属していません。(No.57 0993)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BYS-3-R
※注意※ 【お客様組立品】 適合タイヤサイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5㎝以下
高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5㎝以下
サイズ 1070×430×475 材質 本体:金属(鋼)(ポリエステル樹脂塗装)
ゴム足:合成ゴム
収納台数 3台
省スペースで置ける段違い構造。
スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。
スタンドが動きにくいゴム足付き
追加説明
カタログ価格

6,930 円(税抜)/ 7,623 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2463ページ
バリエーション一覧
EA912AL-2A 650x430x475mm 自転車スタンド(2台用)
EA912AL-3A 1070x460x460mm 自転車スタンド(3台用)
ウェブカタログ画像
  • ※固定金具は付属していません
  • ※画像は2台用です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top