品番 : EA912AN-2
品名 : 620x1550mm シートカバー
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UP-1063 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 620×1550 | 材質 | 本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、紐:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、収納バッグ:ポリエステル100% |
| 重量 | 650g | カラー | オリーブ |
| 簡単装着。 | |||
| 車のフロントシート、ラウンジチェア、アウトドアチェアに被せて汚れ防止に。 | |||
| 別売のシートポケットとセットアップが可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2460ページ 2537ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA912AN-4 : 480×500mm シートポケット |
