品番 : EA912AN-4
品名 : 480×500mm シートポケット
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UP-1066 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 480×500 | 材質 | 本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、裏地:ポリエステル100%、紐:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、面ファスナー:ポリエステル100% |
| 重量 | 460g | カラー | オリーブ |
| マルチポケット付きオーガナイザー。 | |||
| 車のヘッドレストやラウンジチェアに取り付けて収納ポケットに。 | |||
| アウトドアチェアの背面にも付け可能。 | |||
| 別売のシートカバーとセットアップが可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/22 13:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2460ページ 2537ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA912AN-2 : 620x1550mm シートカバー |
