詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912GA-21

品名 : 360mm バーベキュー角串(竹製/20本)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-6623
全長(mm) 360 材質 天然竹
入数 20本
材料が回りにくい角型タイプ
太くて丈夫、長くて大きめの材料に便利です。
手触り、口当たりが良い天然竹製。
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/06 15:46現在)

商品入数 20 販売単位 SET
カタログページ 2450ページ
バリエーション一覧
EA912GA-21 360mm バーベキュー角串(竹製/20本)
EA912GA-22 450mm バーベキュー角串(竹製/20本)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top