詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HC-40A

品名 : ナイフブロック(5本用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 35015-100
シリーズ ツヴィリング(ZWILLING) 収納本数 包丁:5本、料理はさみ:1本
材質 竹材(殺菌処理済) 重量 1630g
サイズ 268×106×200(H)mm
スロット左から(スロット横×縦×奥行き)
  4×53×239.6mm
  4×45×229.3mm
  4×52×241mm
  4×32×229.3mm
  5.5×55×237.4mm
  27×14×130.75mm/ハサミ収納部
安全かつスマートに包丁を収納し、キッチンまわりをすっきりと演出します。
天然素材なので、包丁やはさみの刃の負担を軽減して収納します。
追加説明
カタログ価格

7,000 (税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 16:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2115ページ

代替品

EA912HC-40B
  • 品番

    EA912HC-40B

  • コメント

    変更点:サイズ、スロットサイズ

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top