詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HF-3

品名 : [ステンレス両刃用] 包丁研ぎ器

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 32591-100
シリーズ ツヴィリング(ZWILLING) サイズ 170×45×65mm
材質 本体:ABS樹脂
砥石部:セラミック特殊スチール
シャープナー角度 35°
重量 95g
ステンレス両刃用です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,000 (税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/12 00:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2114ページ

代替品

EA912HF-3A
  • 品番

    EA912HF-3A

  • コメント

    原産国:ドイツ→中国

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top