品番 : EA912J-62
品名 : 370x210x 15mm まな板(ポリエチレン製)
仕様
| サイズ(mm) | 370×210×15(H) | 材質 | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | -30℃~+90℃ | 仕様 | 抗菌仕様 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 02:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912J-61 290x170x 13mm まな板(ポリエチレン製) |
| EA912J-62 370x210x 15mm まな板(ポリエチレン製) |
| EA912J-63 410x230x 15mm まな板(ポリエチレン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
