詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912JB-52

品名 : 180mm 三徳包丁

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 16711-481
シリーズ ヘンケルス(HENCKELS) 全長 305mm
刃長 180mm 材質 刃:特殊ステンレス刃物鋼
ハンドル:ポリプロピレン樹脂
(エンドキャップ:ABS樹脂)
重量 130g
食洗機・乾燥機対応
サビに強く切れ味持続。手にフィットするハンドル形状です。
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 21:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2114ページ

代替品

EA912JB-54
バリエーション一覧
EA912JB-51 130mm ペティナイフ
EA912JB-52 180mm 三徳包丁
EA912JB-53 140mm 三徳包丁
EA912JB-54 180mm 三徳包丁
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top