品番 : EA912MH-21
品名 : 380x270mm トレー(木製)
仕様
サイズ | 250×200×60(H)mm | 深さ | 35mm |
---|---|---|---|
浅型 | |||
材質 | ラバーウッド | ||
スプーンですくいやすい底の形状になっています。 | |||
入数 | 1枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/08 03:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2206ページ 2557ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA912MH-21 380x270mm トレー(木製) |
EA912MH-22 440x320mm トレー(木製) |
拡大