詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912NB-15

品名 : 600mm しゃもじ(黒)

仕様

ブラック 頭幅 140mm
全長 600mm 材質 ポリプロピレン
耐熱温度 -20℃~+120℃
二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
追加説明
カタログ価格

2,860 (税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/08 10:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2112ページ
バリエーション一覧
EA912NB-11 240mm しゃもじ(黒)
EA912NB-12 300mm しゃもじ(黒)
EA912NB-13 360mm しゃもじ(黒)
EA912NB-14 450mm しゃもじ(黒)
EA912NB-15 600mm しゃもじ(黒)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top