品番 : EA912NB-5
品名 : 600mm しゃもじ(白)
仕様
| 色 | ホワイト | 頭幅 | 140mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 600mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 耐熱温度 | -20℃~+120℃ | ||
| 二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912NB-1 240mm しゃもじ(白) |
| EA912NB-2 300mm しゃもじ(白) |
| EA912NB-3 360mm しゃもじ(白) |
| EA912NB-4 450mm しゃもじ(白) |
| EA912NB-5 600mm しゃもじ(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
