詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913AB-1

品名 : 500g 備長炭

仕様

内容量 500g 材質 ウバメガシ
紀州本備長炭
和歌山県に生育するウバメガシを1000度以上の高温で焼いたものです。
天然の木から作った備長炭にはいろいろなミネラルが含まれています。
遠赤外線、マイナスイオン、防虫、調湿、防臭等のいろいろな効能があるといわれています。
追加説明
カタログ価格

2,390 (税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/08 01:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2510ページ
バリエーション一覧
EA913AB-1 500g 備長炭
EA913AB-5 3.0kg 備長炭
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top