品番 : EA913AC-32
品名 : 2.0L 除草剤
仕様
容量 | 2L | 成分 | ペラルゴン酸2.5%、水、界面活性剤97.5% |
---|---|---|---|
有効期間 | 1.5ヶ月(200ml/㎡散布) ※使用環境により異なります。 |
使用時期 | 雑草生育期(草丈30cm以下) |
使用方法 | 枯らしたい雑草の茎葉に直接散布する。 | 使用場所 | お庭まわり、おうちまわり、駐車場、お墓まわり |
非農耕地用 | |||
広範囲にまきやすいジョウロヘッド付 | |||
食品成分(ペラルゴン酸)から作られた除草剤 | |||
最速5分で枯らす ※植物により異なります。 |
|||
種にも効いて発芽させない | |||
かけた場所だけ枯らす | |||
いやなニオイがしないほんのりハーブの香り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/01 09:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2616ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA913AC-31 1.0L 除草剤 |
EA913AC-32 2.0L 除草剤 |
EA913AC-33 850ml 除草剤(詰替え) |
EA913AC-34 1.7L 除草剤(詰替え) |
拡大