詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913AE-1

品名 : 500ml 除草剤(速効タイプ)

仕様

メーカー パネフリ工業 容量 500ml
成分 天日塩、重曹、グレープフルーツ種子抽出物(GSE) 効果発現まで 1~2日
適用部分 葉・茎 持続期間 散布時に生えている雑草にのみ有効
1本あたりの処理面積 2.5~5.0㎡
速効タイプ
重曹が雑草の細胞壁を軟化崩壊させます。
グレープフルーツ抽出物が雑草表面に有効成分を付着させます。
天日塩とグレープフルーツ抽出物が速やかに細胞内に浸透し、細胞の代謝異常を引き起こし雑草を枯死させます。
化学合成成分を全く含まず食品原料だけで作った安全志向の除草剤。
お子様やペットが遊ぶ庭、スポーツ競技場、駐車場、お墓周りなどの雑草対策に大活躍します。
スプレータイプ
非農耕地用
※農薬・肥料の類ではありません。
農薬類として使用することができず、農耕地ではご使用することができません。
追加説明
カタログ価格

1,300 (税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/23 03:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2506ページ

代替品

EA913AE-2
バリエーション一覧
EA913AE-2 1000ml 除草剤(速効タイプ)
EA913AE-1 500ml 除草剤(速効タイプ)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top