詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913AF-3

品名 : 4800ml 除草剤(虫よけ除草王)

仕様

メーカー フマキラー 商品名 根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム
容量 4.8L 成分 ペラルゴン酸、グリホサートアンモニウム塩、トランスフルトリン、トラロメトリン
適用害虫 ユスリカ、ムカデ、ケムシ、クモ、カメムシ、アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、タカラダニ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ゲジ、ヤスデ、ゴミムシ、ハサミムシ、ナメクジ サイズ(W×D×H) 290×285×130mm
重量 5166g
根までしっかり枯らして、殺虫&虫よけもできる除草剤。
速効除草成分〈ペラルゴン酸〉と持続除草成分〈グリホサートアンモニウム塩〉を配合した強力処方です。
茎葉から浸透した持続除草成分が、根まで移行してしっかり枯らすので、最大50日も除草効果が続きます。
※使用環境により異なります。
殺虫成分〈トランスフルトリン〉が、雑草のまわりに隠れているクモやムカデ、アリ、ダンゴムシなどのはう虫を速効退治。さらに持続忌避成分〈トラロメトリン〉の働きで最大1ヵ月、虫を寄せつけません。
※ユスリカ、アリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クモ、ムカデ。使用環境により異なります。
※注意
この除草剤は農薬として使用することはできません。
農作物や樹木・芝・花き等の植物の栽培・管理には使用できません。
■よくある質問
Q:芝生も枯らしてしまいますか?
A:本品は非選択性の除草効果があるため、芝生も枯らしてしまいます。枯らしたくない植物には薬液がかからないように散布してください。

Q:ニオイはありますか?どのくらい続きますか?
A:ニオイはあります。 散布後1日たてば大幅に低減し、2~3日たてばほとんど感じなくなります。

Q:「虫よけ除草王」(やさしい除草剤)との主な違いは何ですか?
A:「虫よけ除草王」(やさしい除草剤)はかけた部分だけ枯らすので、枯らしたい場所にスポット的にお使いいただけます。本品は葉から取り込まれると、植物体全体をめぐり根まで移行するため(浸透移行性)、多少のかけむらがあっても枯れやすいので、より広い面積にご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

4,010 (税抜)/ 4,411 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/26 17:33現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA913AF-2 2000ml 除草剤(虫よけ除草王)
EA913AF-3 4800ml 除草剤(虫よけ除草王)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top