品番 : EA913BC-230A
品名 : 190g LPガス(3本)
仕様
| メーカー | 東邦金属工業 | 商品名 | トーチメイト190ガス |
|---|---|---|---|
| 使用ガス | ブタンガス70、プロパンガス | 内容量 | 190g |
| サイズ | 210×40×200(H)mm | 入数 | 3本 |
| 逆さ使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0072ページ 0866ページ 2077ページ 2448ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA303JA-1 : 1650℃ 自動着火パワートーチ |
| 本体 | EA303JA-2 : 1800℃ 自動着火パワートーチ |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:3本
