品番 : EA303JA-2
品名 : 1800℃ 自動着火パワートーチ
仕様
| メーカー | 東邦金属工業 | 型番 | HD-X |
|---|---|---|---|
| 火口サイズ | 約13mm | 火炎温度 | 1800℃ |
| 燃焼時間 | 70分(標準付属ボンベ使用時) | 火力 | 2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時) |
| 点火方式 | 圧電着火 | 使用ガス | プロパン、ブタン混合ガス |
| サイズ | 使用時:180×70×230(H)mm〈ボンベ込み) 使用時:180×30×50(H)mm |
重量 | 240g |
| 材質 | SUS34 ポリカーボネイト | ||
| 自動着火式 | |||
| 作業用途に合わせ簡単に炎を変えられる微調整ニードル採用 | |||
| 風に強くタテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも使用可能 | |||
| 銅管ロウ付作業にも最適 | |||
| ジェットスクリュー方式の強力バーナーを採用しています。 | |||
| 190gカセットガス付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/01 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0072ページ 2448ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA303JA-1 1650℃ 自動着火パワートーチ |
| EA303JA-2 1800℃ 自動着火パワートーチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA913BC-230A : 190g LPガス(3本) |
ウェブカタログ画像
拡大
