品番 : EA913BF-2
品名 : 240g カセットガス・ハイパワー(3本)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | ST-7601 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SOTOハイパワーガス | ||
| プロパン入ハイパワーカセットガス(3本入) | |||
| 寒い時期の使用に適しています。 | |||
| 内容量 | 240g(1本あたり) | ||
| 屋外専用(屋内使用禁止) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/11/09 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2508ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA913FA-2 : 170x150x110mm/2500kcal コンロ(カセットガス式) |
| 本体 | EA914FA-2 : ランタン(カセットガス式) |
| 本体 | EA303FA-14 : 1300℃ 自動着火パワートーチ(瞬間気化式) |
| 本体 | EA303YF-5 : 1300℃ 強火力バーナー(カセットガス式) |
