品番 : EA303YF-5
品名 : 1300℃ 強火力バーナー(カセットガス式)
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-740 |
---|---|---|---|
商品名 | パワートーチ プロ | 火炎温度(℃) | 1300℃ |
連続使用時間 | 約10分 | 火力 | 22000kcal/h |
火炎長さ | 300mm | 重量 | 約800g(本体のみ) |
全長 | 680mm | ||
圧電着火方式 | |||
土木工事、防水工事、路面のライン施工などに | |||
カセットガス式の「強化力バーナー」 | |||
ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 16:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1471ページ 2617ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA303FA-20 : 220g パワーガス(EA303FA-11~16用/3本) |
オプション | EA303YF-11 : 250g レギュラーガス(3本) |
オプション | EA913BF-2 : 240g カセットガス・ハイパワー(3本) |