詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913FA-17BA

品名 : 720ml 燃料ボトル(EA913FA-7用)

燃料用ボトルを強調する赤色デザイン

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 SOD-703L
サイズ φ74×295mm 重量 253g
容量 720ml 適応ガス 自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン
材質 ボトル:アルミニウム、キャップ:樹脂、ステンレス 注意事項 ガソリンスタンドで本製品に直接給油することはできません。
EA913FA-7用燃料ボトル
ガソリンは入っていません。
警告色である赤は「燃料用ボトル」であることを強調し「飲料用ボトル」との誤用を未然に防ぎます。
CR(チャイルドレジスタンス)キャップ
普通に捻ると空回りし、お子様が簡単に開けられないので万一の事故を防ぎます。
押しながら回すことでキャップを外せます。
燃料の注入がしやすく、ボトル内部の洗浄もしやすい広口サイズです。
※ガソリンスタンドで、直接給油することはできません。別途ガソリン携行缶として認可済みのタンクまたは容器へ一端給油したのちに、本製品に移し替えてください。
追加説明
カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/08 04:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2509ページ
バリエーション一覧
EA913FA-16A 480ml 燃料ボトル(EA913FA-7用)
EA913FA-17BA 720ml 燃料ボトル(EA913FA-7用)
ウェブカタログ画像
燃料用ボトルを強調する赤色デザイン
  • 燃料用ボトルを強調する赤色デザイン
  • EA913FA-7装着イメージ
  • 注ぎやすい広口

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top