品番 : EA913VL-102
品名 : [EA913VL-100用]シャワーノズル
仕様
| メーカー | ミヤサカ工業 | 型番 | SWMI-02 |
|---|---|---|---|
| ヘッド径 | 55mm | ホース長さ | 2m |
| 材質 | シャワー:ABS樹脂 ホース:PVC |
重量 | 225g |
| MJMI-02(EA913VL-100用)用シャワーノズル | |||
| ポータブルシャワーとして多目的に使えます。 | |||
| 災害時のシャワーだけでなく、海水浴、車中泊、アウトドアなど普段使いにも便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2353ページ 2452ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA913VL-100 : 17L 非常用浄水器(ポリタンク型/加圧式) |
ウェブカタログ画像
拡大
