詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VL-100

品名 : 17L 非常用浄水器(ポリタンク型/加圧式)

かんたん操作ですぐに浄水可能!
特許取得の高性能フィルターで大腸菌、一般細菌、臭いなどを除去!!

仕様

メーカー ミヤサカ工業 型番 MJMI-02
商品名 コッくん飲めるゾウ ミニ 用途 災害で断水時に威力を発揮!
個人・学校・企業・行政など保管にも便利なポリタンク型非常用浄水器
タンク容量 約17L 加圧方式 手動式(専用エアーポンプ)
浄水能力 約250L/時
(0.05MPa加圧時)
浄水可能な水 期限切れペットボトル水、雨水、風呂水(入浴剤入りは不可)、貯水タンク水、夏場のプール水、放置した水道水など
総浄水量 ペットボトルの水など:5000L
入浴後の風呂水など:約200~300L
河川・プールの水・貯水槽の水など:3000L以上
(汚れの程度により差が出ます)
使用フィルター ・ゴミ取りプレフィルター
・活性炭フィルター3層
 (臭気、塩素等の除去)
・大型MF中空糸膜フィルター
 (一般細菌、大腸菌等の除去)
フィルター寿命(目安) 約5年(未使用時) 材質 タンク:PE
ポンプ:PP、アルミ
コック部:PP
フィルターケース:ABS樹脂
サイズ 220(W)×330(D)×500(H)mm 重量 約2kg
・かんたん操作ですぐに浄水可能!
水を入れてポンプするだけ。誰でもかんたんに浄水できます
・大腸菌、一般細菌、臭いなどを除去!
高性能フィルターにより病原細菌(大腸菌、コレラ菌、バクテリア、チフス、インフルエンザなど)、カビ、原生動物、PFOA・PFOS(有機フッ素化合物)や「家庭用品品質表示」に定められた13物質を除去し安心して飲めるキレイな水にかんたんに浄水できます
・高い浄水能力で多量の水を浄水!
最大1時間に約250Lの飲料水を作ることができます
・災害時の衛生環境の保持に!
専用シャワー(別売/品番:EA913VL-102)を使用することで、避難所や自宅でシャワーもできます。災害時の衛生環境の保持にも貢献
追加説明
カタログ価格

33,200 (税抜)/ 36,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 09:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2353ページ 2452ページ
バリエーション一覧
EA913VL-100 17L 非常用浄水器(ポリタンク型/加圧式)
EA913VL-101A [EA913VL-100用]交換用フィルター
EA913VL-102 [EA913VL-100用]シャワーノズル
ウェブカタログ画像
  • かんたん操作ですぐに浄水可能!
  • 特許取得の高性能フィルターで\n大腸菌、一般細菌、臭いなどを除去
  • 高い浄水能力で多量の水を浄水!

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top