品番 : EA913VL-220
品名 : 20L ウォータータンク
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | WAT-20L |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 20 | 使用時サイズ(W×D×H)mm | 290×290×335 |
| 材質 | 本体・ジョイント部:ポリエチレン キャップ・コック:ポリプロピレン |
収納サイズ | 260×240×70(H)mm |
| 耐熱温度 | 80℃/-20℃ | ||
| コンパクトにたためるウォータータンクです。 | |||
| 防災やレジャーに最適です。 | |||
| 注ぐのに便利なコック付き。 | |||
| 折りたたみが簡単で、持ち運びにも便利です。 | |||
| ※熱湯を入れないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/08/21 23:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2452ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913VL-210 10L ウォータータンク |
| EA913VL-220 20L ウォータータンク |
ウェブカタログ画像
拡大
