詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VM-29B

品名 : 240mm/ 6.0L 両手鍋(ステンレス製)

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 40583-240
シリーズ ヘンケルス(HENCKELS) 容量 6.0L
直径 240mm(外寸:255mm) 深さ 138mm
重量 8200g 材質 本体:18-10ステンレススチール
底:18-0ステンレススチール
ハンドル:シリコン+18-10ステンレススチール
ふた:強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール
対応熱源 IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン 表面仕上げ サテン加工
底構造 カプセル構造 オーブン対応
電磁調理器IH200V対応
食洗器使用可
追加説明
カタログ価格

9,000 (税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/06/18 01:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2116ページ
バリエーション一覧
EA913VM-28B 200mm/ 3.0L 両手鍋(ステンレス製)
EA913VM-29B 240mm/ 6.0L 両手鍋(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top