品番 : EA913VN-3
品名 : 2.1L 雪平鍋(ステンレス製/目盛付)
仕様
| 容量(L) | 2.3 | 直径(mm) | φ202 |
|---|---|---|---|
| 深さ(mm) | 80 | 板厚(mm) | 1.0 |
| 材質 | 本体:18crステンレス ハンドル:天然木 |
仕様 | 目盛付 |
| 電磁調理器IH200V対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913VN-1 1.2L 雪平鍋(ステンレス製/目盛付) |
| EA913VN-2 1.6L 雪平鍋(ステンレス製/目盛付) |
| EA913VN-3 2.1L 雪平鍋(ステンレス製/目盛付) |
| EA913VN-4 2.8L 雪平鍋(ステンレス製/目盛付) |
ウェブカタログ画像
拡大
