品番 : EA913VR-23A
品名 : 28cm フライパン(IH対応)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | DIS-F28 |
---|---|---|---|
カラー | 内側:ブラウン 外側:オレンジ |
サイズ | 495(W)×290(D)×105(H)mm |
直径 | 280mm | 深さ | 60mm |
重量 | 800g | 満水容量 | 3.2L |
材質 | 本体:アルミニウム合金 (底の厚さ2.6mm) はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃) |
表面加工 | 内側:ダイヤモンドコーティング 外側:焼付塗装加工 |
直火・IH対応 | |||
ダイヤモンドコーティングなので、こびりつきにくく丈夫で長持ちします。 | |||
軽量で片手でもラクラク使えます。 | |||
取っ手一体型タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 03:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2213ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA913VR-21A 20cm フライパン(IH対応) |
EA913VR-23A 28cm フライパン(IH対応) |
EA913VR-22A 26cm フライパン(IH対応) |