品番 : EA913XC-93
品名 : 0.6L タンブラー(ステンレス製/クリアブルー)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SX-DN60 |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 0.6 | サイズ(mm) | φ85×180(H) |
| 色 | クリアブルー | 保温効力(1時間後) | 55℃以上 |
| 保冷効力(1時間後) | 7℃以下 | 重量 | 230g |
| 口径 | 75mm | 材質 | ステンレス |
| 高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造 | |||
| 真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」 | |||
| 内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現 | |||
| 500mlの缶やペットボトル飲料にオススメサイズは容量0.6Lサイズです | |||
| 内面がマット仕上げになっているので、キズや水跡が目立ちにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2081ページ | ||||
