詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YA-51

品名 : 1200x600x690mm/370mm テーブル・チェアーセット

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UC-4
サイズ(W×D×H) 【テーブル】
使用時:1200×600×690・620・565mm
収納時:600×70×600mm
【チェアー】
使用時サイズ:300×330×370mm
材質 【テーブル】
天板:合成樹脂化粧合板
フレーム:アルミニウム
【チェアー】
シート:ポリエステル
フレーム:スチールル
重量 8.8kg
テーブルの高さは3段階調整可能(高さ:690・620・565mm)
チェアーは折りたたんでテーブルにオールインワン収納
追加説明
カタログ価格

17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 07:51現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2444ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top